Hodinářská lupa Tech-Line, Zvětšení (x-násobně): 6

Artiklové číslo: 490702 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Systém objektivu Aplanatický
Průměr čočky 23 mm
Druh produktu Hodinářská lupa
Typ objektivu Aplanaattinen
Zvětšení (xnásobné) 6
Tvar objektiv kulatá
Materiál objektivu Silikátové sklo
Materiál objímka plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490702 6
EAN / GTIN 4015478115589
Číslo výrobce 09706
Výrobce/odpovědná osoba A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Popis

Provedení:

Černý plastový rám. Aplanatická čočka ze silikátového skla pro obraz s ostrými okraji. 2složkový lak, díky němuž je odolnější proti poškrábání, odolnější proti působení potu, chemikálií a rozpouštědel.