• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Napínací čelist

Artiklové číslo: 4900-31

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh produktu Upínací deska
Hmotnost 2,35 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4900-31
EAN / GTIN 4000896138036
Číslo výrobce 4900-31
L-číslo L60140 6049
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • (Cena za kus)
  • Made In Germany
  • Průměr (min.–max.): 136 – 189.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 2.35 kg