Napínací čelist

Artiklové číslo: 4900-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Upínací deska
Hmotnost 1,78 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4900-12
EAN / GTIN 4000896059720
Číslo výrobce 4900-12
L-číslo L60140 2705
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • (Cena za kus)
  • Made In Germany
  • Průměr (min.–max.): 121 – 173 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.78 kg