Pilový list 3C 35 mm MT Starl. (10)

Artiklové číslo: 48906014
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48906014
EAN / GTIN 045242600311
Číslo výrobce 48906014
L-číslo L00800 2059
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Díky univerzálnímu držáku STARLOCK je multifunkční příslušenství Milwaukee® kompatibilní se všemi běžnými multifunkčními nástroji

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 35
  • Délka [mm]: 42
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: Dřevěná čepel Fast Cut 35mm Plunge - 10ks