• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

DSD-E1 12.60-13.60 NOM 2 Jednotrubicové vrtací hlavice pro hluboké otvory s 2- a 4břitým závitem, jedna pájená řezná hrana

Artiklové číslo: 4880257

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Série ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4880257
EAN / GTIN 7291075224863
Číslo výrobce 4880257
L-číslo L24020 432

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 42,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.6 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I01
  • Maximální prumer rezu (DCX) 13.6 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12.6 mm
  • Celková délka (OAL) 42.5 mm

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny