Mezní kalibr NPT 1/2 palec

Artiklové číslo: 486405 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 347,00 CZK / ks
  • 1 570,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ANSI / ASME B 1.20.1
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry; Dobrý kalibr
Druh závitu NPT
Závit 1/2 NPT
Závit ⌀ 21,34 mm
Chodů na palec 14
Druh produktu Závitový mezní kalibrační kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486405 1/2
EAN / GTIN 2050001691392

Popis

Provedení:

NPT = American Standard taper pipe thread. Kužel 1 : 16. Pro závity s těsnicím prostředkem.

Norma:

ANSI / ASME B 1.20.1
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
    Závit (palec) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku