Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry UNF-2A 1/4 palec

Artiklové číslo: 486321 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 510,00 CZK / ks
  • 1 113,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ANSI B 1.1
Druh měrky Dobrý kalibr
Kvalita 2
Toleranční pole A
Druh závitu UNF
Závit 1/4 UNF
Chodů na palec 28
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486321 1/4
EAN / GTIN 4045197228390

Popis

Provedení:

Rozměry kalibrů dle ANSI B1.2.
UNF = Unified national fine thread.

Norma:

ANSI B 1.1
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
    Závit (palec) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku