{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 228 | |
| Druh měrky | Dobrý kalibr | |
| Toleranční pole | A | |
| Toleranční třída | A | |
| Druh závitu | G | |
| Závit | G1.1/2 | |
| Závit ⌀ | 41,91 mm | |
| Chodů na palec | 11 | |
| Druh produktu | Závitový válečkový kalibr správných rozměrů |
| Katalogové číslo | 486160 G1.1/4 | |
| EAN / GTIN | 2050001035974 | |
| Číslo výrobce | 510764 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |