{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Druh měrky | Dobrý kalibr (GO) | |
| Druh závitu | MF | |
| Závit | M8 | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Průměr závitu | 8 mm | |
| Toleranční pole | g | |
| Stupeň tolerance (kvalita) | 6 | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Druh produktu | Závitový kalibrační kroužek | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | DIN 13; DIN 2279 − 2299; DIN ISO 1502 | |
| Materiál | ocel | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 486110 8X1 | |
| EAN / GTIN | 2050001037473 | |
| Číslo výrobce | 502322 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |