• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Závit Mezní kalibrační trn pro otvor pod závit 6H, Závit: M3

Artiklové číslo: 486055 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 328,00 CZK / ks
  • 548,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: M

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Kvalita 6
Toleranční pole H
Toleranční třída 6H
Druh závitu M
Závit M3
Stoupání závitu 0,5 mm
Druh produktu závitový válečkový kalibr zmetkových rozměrů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 486055 M3
EAN / GTIN 2050002073661
Výrobce/odpovědná osoba Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Popis

Provedení:

První vybroušená otočka závitu odstraňuje hrubé nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu. Provedení podle DIN 2279 − 2299.
Provedení dle DIN 2245.

Použití:

Pro metrické závity ISO, pravé DIN 13.

Norma:

Tolerance a odchylky podle DIN ISO 1502.

Poznámka:

Závitové měrky pro závity s jinými stoupáními, k dispozici závity Whitworth, lichoběžníkový, kruhový, UNC, UNF, NPT a levý závit na poptávku.