{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Druh měrky | Dobrý kalibr (GO) | |
| Jmenovitý rozměr min. | 48 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 48 mm | |
| Druh závitu | M | |
| Závit | M48; M48 | |
| Stoupání závitu | 5 mm | |
| Průměr závitu | 48 mm | |
| Toleranční pole | H | |
| Stupeň tolerance (kvalita) | 6 | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Druh produktu | Závitový mezní kalibr | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | DIN 13; DIN 2240; DIN 2279 − 2299; DIN ISO 1502 | |
| Materiál | ocel | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 486020 M48 | |
| EAN / GTIN | 4045197213136 | |
| Číslo výrobce | 511136 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |