{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| oblast EX | ne | |
| Druh měrky | Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO) | |
| Jmenovitý rozměr min. | 33 mm - 33 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 33 mm; 33 mm | |
| Typ závitu | M; M | |
| Závit | M33; M33 | |
| Stoupání závitu | 3,5 mm; 3,5 mm | |
| Průměr závitu | 33 mm; 33 mm | |
| Toleranční pole | H; H | |
| Stupeň tolerance (kvalita) | 6; 6 | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Druh produktu | Závitový mezní kalibr; Závitový mezní kalibr | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | DIN 13; DIN ISO 1502 | |
| Materiál | ocel | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 486000 M33 | |
| EAN / GTIN | 4045197213105 | |
| Číslo výrobce | 512108 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |