Sada nářadí pro odstraňování autoskel

Artiklové číslo: 4852/6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Řezačka podložek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4852/6
EAN / GTIN 4000896129447
Číslo výrobce 4852/6
L-číslo L60140 713
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Vyřezávání lepených autoskel
  • Osvědčené ruční nářadí k vyřezávání lepených skel vozidel
  • Sada nářadí k demontáži skel, obsah
    4852-3 (2x) ∙ 4 A ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7
  • Čtyřhranný řezací drát pro rychlé a snadné protnutí běžných housenek lepidla
  • Pilový drát stočený ze tří ocelových drátů potažených mosazí, pro široké a tvrdé housenky lepidla
  • Robustní propichovač z pružinové oceli s velkou T-rukojetí k propíchnutí drátu
  • Držák s dlouhou stopkou a stabilním závitem M4 zajišťuje stabilitu řezacího drátu zevnitř
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.86 kg
  • Počet ks nářadí: 6

Rozsah dodávky:

  • 4852-3
  • 4852-4A
  • 4852-5
  • 4852-6
  • 4852-7