Mezní kalibry drážek hřídelů 6 mm

Artiklové číslo: 484402 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 320,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 1938-1
Jmenovitý rozměr 6 mm
Lícování P9
Toleranční pole P
Kvalita 9
Materiál kalená ocel
Druh produktu Mezní kalibr drážek hřídele

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 484402 6
EAN / GTIN 2050001063281

Popis

Provedení:

Mezní kalibry drážek hřídelů se správnou a zmetkovou stranou. Strana se správným rozměrem s přídavkem na opotřebování dle DIN 7164. Korpus kalibru z kalené oceli.
Mezní kalibr drážek hřídelů s třídou tolerance P9.

Použití:

Ke kontrole lícování ploch např. drážek.

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7164.
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
    Jmenovitý rozměr (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku