Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Mezní třmenový kalibr, a − zc, Jmenovitý ⌀: 31mm

Artiklové číslo: 484222 31

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 484222 31
EAN / GTIN 2050001955890
Výrobce/odpovědná osoba Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Popis

Provedení:

Oboustranný mezní třmenový kalibr z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované. Správná strana s přídavkem na opotřebení dle DIN 7163.
Pro ISO-polohy tolerančního pole a − zc ve tolerančních stupních 6 − 13.

Použití:

Ke kontrole hřídelí pro uložení s vůlí, přechodem nebo přesahem.

Norma:

Tolerance a odchylky podle DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7163.

Poznámka:

Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávce uveďte poloha toleranční pole (a − zc) a toleranční stupeň (6 − 13), např. č. 484222 vel. 10f9. Měrky pro toleranční stupeň 5 a jemnější tolerance možné na poptávku.