Držák měřicího kolíku, Typ: 2

Artiklové číslo: 483930 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro Kontrolní kolík
Vhodné pro průměr stopky 2 mm; 4,5 mm
Druh produktu držák
Délka 68 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483930 2
EAN / GTIN 2050001048752
Číslo výrobce 1590000004
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Držák měřicího kolíku z tlakového odlitku s upínacím šroubem. Pro upnutí dvou měřicích kolíků patřících do jednoho tolerančního pole.
Zmetková strana je označená červenou tečkou.