Horizontální upínka, černá

Artiklové číslo: 482471
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 482471
EAN / GTIN 4020772482473
Číslo výrobce 482471
L-číslo L30100 336
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka, černá, s otevřeným přídržným ramenem a vertikální patkou.
Matný černý povrch. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře kalených pouzdry o velikostech 2 a 3. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný, černý rukojeťí s velkou opěrkou rukou a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, matně černou kontaktním šroubem č. 6890B.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Upínací šroub: -
  • Hmotnost: 95 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 41,7
  • C: 13,0-15,5
  • D: 5,5
  • D1: -
  • E: 18,5
  • F: 8,0
  • H: 31,5
  • H1: 43
  • H2: 49
  • HW min: -
  • HW max: -
  • I: 10,0
  • K: 5,50
  • L: -
  • L1: 119,7
  • M: 23,5-25,5
  • M1: 24,5
  • N: 18
  • O: 5
  • P: 34,0
  • α: 90°