Prodloužení pro přípravek pro kontrolu měřicí síly, Pro rozsah měření: 50-75mm

Artiklové číslo: 481348 50-75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Prodloužení
Pro rozsah měření min. 50 mm
Pro rozsah měření max. 75 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 481348 50-75
EAN / GTIN 4045197286598
Číslo výrobce 481348 50-75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Výhoda:

Třmenové mikrometry >25 mm lze otestovat s pevně přišroubovaným zařízením.

Vhodné pro:

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty