Provedení:
sestavené
Popis:
Skládací víko pro sklápěcí vůz, otevíratelné na 2 strany. V zavřené poloze je lze zajistit pomocí pružinových háčků. Sklopenou přední část lze zajistit proti nechtěnému převrácení při sklápění pomocí pružinových háků. Otevřenou zadní část víka lze také uzamknout. Přední a zadní okrajová lišta na rukojeti. Ocelový plech 1,5 mm, na vnitřní straně vyztužený plochými ocelovými vzpěrami 15 x 3 mm. Žádné vnější stojany, aby se zabránilo nebezpečí střihu. Práškové lakování modrou barvou RAL 7016. Možnost dodatečné montáže. Příplatek za sklápěcí vůz.
Charakteristika:
Celková délka (mm): 1200
Celková šířka (mm): 652
Barva: antracitově šedá
Poznámka: pro sklápěč 4701/7016