Pružinová váha Medio Line, maximální rozsah vážení: 300g

Artiklové číslo: 479415 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 500,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal
Pouzdro
Zásobování energií
Žádné napájení
Nosnost
svorka
Rozsah vážení min.
0 g
Rozsah vážení max.
300 g
Rozlišitelnost
2 g
Dělení stupnice
2 cN
Délka stupnice
100 mm
Druh produktu
pružinová váha
Jednotka rozsahu vážení
gram
Měřicí technika
analogové
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479415 300
EAN / GTIN 2050001051677
Číslo výrobce 40300

Popis

Provedení:

Precizní váhy s vysokou přesností ±0,3 % zátěže. Rozsah vyvážení až do 20 % kapacity. Libovolná poloha pro měření (kromě č. 479410 – pouze svisle). Nastavení nuly a 20 % vyvážení pomocí stavěcího šroubu. Horní a dolní zavěšení otočné o 360°.

Rozsah dodávky:

Včetně plastového pouzdra a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Přestavbová sada na pružinový siloměr č. 479421.