Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m, nerez, Tloušťka: 0,25mm

Artiklové číslo: 478505 0,25
Cena za 1 ks (CZK 85,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
CAS AL 0,25
Délka pásky 5 m
Šířka pásu 12,7 mm
Pevnost min. 0,25 mm
Pevnost max. 0,25 mm
Mez chyby ± 7 µm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T3
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Pás spárových měrek
Obsah jednotlivý díl
Norma výrobní norma
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478505 0,25
EAN / GTIN 2050001054869
Číslo výrobce 919
Výrobce/odpovědná osoba Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Popis

Version:

Cold rolled, hard spring feeler strip steel of maximum precision. From size 0.02, the strip thickness is continuously marked and cannot be wiped off (exception: for No. 478502 from size 0.08).
Stored in a practical dispenser; pull out like a tape measure. The desired length can be cut from the 5 or 10 m long strip.
Non-rusting acid-resistant stainless steel, material No. 1.4310 (or 1.4301 for thickness 0.005−0.05 mm), cold rolled, spring hardened, bright surface.

Application:

In jig and tool building for aligning and adjusting machine parts, as a shim for aligning components, for tolerance measurements of all kinds, for checking fits and guides, for setting up printing rollers.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku