Lux sonda pro měření intezity osvětlení, Typ: LUX

Artiklové číslo: 474158 LUX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP54
Zásobování energií Žádné napájení
Délka kabelu 1,4 m
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Sonda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474158 LUX
EAN / GTIN 4029547019050
Číslo výrobce 0635 0551
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.