Kleštiny pro měření uzemnění CM E1, Typ: CME1

Artiklové číslo: 473424 CME1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Erdungsmesszange CM E1
Obal kufříky
Barva červená
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště nespecifikované
Povrch lakované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473424 CME1
EAN / GTIN 4014651446847
Číslo výrobce 044684
Výrobce/odpovědná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Popis

Provedení:

Měřicí funkce:
  • Měření odporu zemnicí smyčky RE na několikrát uzemněných zemnicích systémech.
  • Měření svodových, bludných a zátěžových proudů 0,3 mA - 35 A metodou měření TRUE RMS.

Vlastnosti:
  • Přesnost díky metodě měření TRUE RMS.
  • Funkce vizuálního a zvukového alarmu v případě nadměrného odporu uzemnění.
  • Velký průměr měřicích kleští 38 mm.
  • Paměť naměřených hodnot/datový záznamník pro 116 měření.
  • Automatická kalibrace během spouštění.
  • Kategorie měření CAT III 300 V.
  • Dodáváme v robustním ochranném kufříku a s referenční odporovou smyčkou.

Charakteristika:

Rozsah zobrazení: 9999
Základní přesnost: 1 %
Proud AC: 0,3 mA - 35 A
Odpor: Smyčka RE 0,025 Ω – 1500 Ω
Paměť/záznamník dat: HOLD, REC (116 naměřených hodnot)
Metoda měření: TRUE RMS
Max. otevření čelistí kleští: 38 mm
Kategorie měření: CAT III 300 V

Výhoda:

Není nutné odpojit zemnicí vodič (často obtížné, protože koroduje).
Není nutné nasadit sondy/pomocné uzemňovače.
Rychlé a jednoduché měření.
Bezpečné pro pracovníka, který provádí zkoušku, i pro elektrický systém (uzemnění zůstává zachováno i během měření).
Žádný zásah do elektrického zařízení v důsledku odpojení od uzemnění.

Funkce:

  • Svorka má budicí vinutí a vinutí snímače.
  • Budicí vinutí indukuje proud v uzavřeném zemnicím vodiči průtok proudu prostřednictvím konstantního střídavého napětí U (f = 3,333 kHz).
  • Vinutí snímače měří indukovaný průtok proudu.
  • BENNING CM E1 měří (vypočítává) odpor celé zemnicí smyčky Rs = U / I.

Použití:

Například elektrická zařízení s paralelními uzemňovacími spoji:
Sítě trolejového vedení se stožárovým uzemňovačem.
Systémy ochrany před bleskem na budovách.
Pouliční osvětlení, telekomunikace, větrná energie...

Rozsah dodávky:

  • BENNING CM E1
  • Přepravní kufr s ramenním popruhem (10217859)
  • Referenční odporová smyčka (10217860)
  • Bloková baterie 9 V (IEC 6 LR61)
  • Návod k použití