Kryt studny, hranatý, V2A

Artiklové číslo: 47115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Kryt
Tvar čtverec
Materiál Nerezová ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47115
EAN / GTIN 4003866471157
Číslo výrobce 47115
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Víko z plechu o tloušťce 2,5 mm, uprostřed zvýšené, s vnitřní příčnou výztuhou.
  • Od 800 × 800 mm nebo Ø 800 mm s plynovou tlakovou klapkou.
  • Samočinné zavírání, zařízení pro přidržení otevření lze uvolnit pouze rukou.
  • Rám připravený k zabetonování a hmoždinkování.
  • Těsnění EPDM na spodní straně krytu

Charakteristika:

  • Vnější rozměry D x Š x V 920 mm × 920 mm
  • Materiál nerezová ocel
  • světlá šířka hřídele 800 mm
  • světlá délka hřídele 800 mm
  • rozměr světlé komory 800 mm × 800 mm
  • Vnější šířka 920 mm
  • Vnější délka 920 mm