Hroty pro kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 470.E1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu špička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 470.E1
EAN / GTIN 3148511778005
Číslo výrobce 470.E1
L-číslo L60130 1728
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • K dispozici v rovném provedení a ohnuté pod úhlem 45° i 90°
  • Příslušné č. položky odpovídá 2dílné sadě hrotů

Charakteristika:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
  • Čelisti: Rovné
  • [g]: 10