• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Hroty pro kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 470.E10
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
Druh produktu špička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 470.E10
EAN / GTIN 3148511779705
Číslo výrobce 470.E10
L-číslo L60130 1736
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • K dispozici v rovném provedení a ohnuté pod úhlem 45° i 90°
  • Příslušné č. položky odpovídá 2dílné sadě hrotů

Charakteristika:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 19 --> 63 - 19 --> 63
  • čelisti: 90°
  • [g]: 10