Celoocelový šroubový upínač VIRIDIS s komfortní rukojetí 2K, max. šířka upnutí 300 mm, hloubka upnutí 60 mm

Artiklové číslo: 469P0300-060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky šroubová svěrka
Upínací síla max. F 10 000 N
Řada VIRIDIS
Označení výrobce Baureihe 469P; Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit 2K-Komfortgriff
Druh produktu Svěrky
Šířka upnutí min. a; b 0 mm
Materiál napínacích ramen ocel
Materiál kluzné kolejnice ocel
Režim ovládání Dvouruční
S tlakovou deskou ano
Tvar upínací plochy hranatý
Upínací plochy s ochranným krytem ne
Tvar třmenu Tvar L
Počet 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 469P0300-060
EAN / GTIN 4021176779619
Číslo výrobce 469P0300-060
L-číslo L80010 105893
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celoocelové šroubové svěrky VIRIDIS s komfortní rukojetí 2K řady 469P se používají k lisování a přidržování několika obrobků v řemesle, průmyslu a dílnách. Díky zabudovanému odpružení šroubové svěrky tlumí vibrace obrobku. Řada 469P je vybavena dvousložkovou rukojetí, která umožňuje bezpečnou a stabilní práci.
  • Upínací síla až 10 000 N
  • Přítlačná deska s integrovanou aretací vřetena zabraňuje uvolnění v případě vibrací obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 89 mm
  • Celková šířka [palce]: 3 1/2
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 300 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 11 13/16
  • celková délka [mm]: 361 mm
  • Celková délka [palec]: 14 3/16
  • Teplota tavení rukojetí [°C]: 150 °C
  • Materiálu rukojeť: 3K plast
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 60 mm
  • Délka čelistí [mm]: 38 mm
  • Délka čelistí [palec]: 1 1/2
  • Šířka čelistí [mm]: 19 mm
  • Upínací síla [N]: 2 700 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 13,5 x 6,5
  • Šířka čelistí [palec]: 3/4
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 300 mm / 60 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku