Digitální stopky

Artiklové číslo: 469622
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 315,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Označení výrobce Digitale Stoppuhr
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel digitální
Dělení stupnice 1/100 s
Vlastnosti Funkce start/stop; Ukazatel času a data
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu stopky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 469622
EAN / GTIN 2050001063380
Číslo výrobce 225.1721-00
Výrobce/odpovědná osoba HANHART 1882 GmbH, Hauptstraße 33, 78148 Gütenbach, Deutschland, www.hanhart-stoppuhren.com

Popis

Provedení:

S LCD displejem, velikost číslic 8 mm 7místné / + 2 místa pro znázornění událostí. Rozsah stupnice 9 h, 59 min., 59,99 s. Kroková hodnota číslic1/100s.

Funkce:

  • Start / Stop/ Reset.
  • Součet / Rozdíl / Duální měření.
  • Čas (2×12 hodin a.m. / p.m.).

Rozsah dodávky:

Včetně závěsné šňůry, 1 baterie č. 081560 vel. 357.