Vodováha na klikové hřídele, Dno délkaךířka: 90X40mm

Artiklové číslo: 469400 90X40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 785,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Dno délkaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Délka 90 mm
Šířka 40 mm
S magnetem ne
Odečet vodováhy podélně 0,1
Odečet vodováhy příčně 0,8
Norma DIN 877
Materiál pouzdra Litina
Druh produktu vodováha
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 469400 90X40
EAN / GTIN 4045197207258
Číslo výrobce 133201
Výrobce/odpovědná osoba Stiefelmayer-Wertheim GmbH & Co. KG, Hüttenweg 4, 97877 Wertheim, Deutschland

Popis

Provedení:

Silné pouzdro z vysoce kvalitní speciální litiny; kladívkový lak. Podélný a příčný hranol v broušené spodní ploše. Podélná a příčná libela ze skla.

Použití:

Zejména pro seřizování klikových hřídelů a klikových čepů motorů.