Rámová vodováha 150/2 mm

Artiklové číslo: 469200 150/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 789,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 877
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 877
Odečet 0,1 mm/m
Třída přesnosti 2
Délka spodní plochy 150 mm
Šířka spodní plochy 37 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 469200 150/2
EAN / GTIN 4028126004371

Popis

Provedení:

Izolační rukojeti na pouzdru brání působení tělesného tepla.
Silný rám z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. 3 strany prizmatické a ploché. 1 strana plochá, vše s přesným broušením. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. Citlivost (hodnota stupnice) podélné libely je uvedena na štítku.

Použití:

Pro seřizování vodorovných a svislých ploch, hřídelí atd. a pro přesné seřizování úhlu 90°.

Norma:

DIN 877

Přesnost:

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou 0,02 mm/m.
2 = s velmi citlivou podélnou libelou 0,1 mm/m.