Ráčnový klíč 8 mm

Artiklové číslo: 467B.8
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467B.8
EAN / GTIN 3662424064616
Číslo výrobce 467B.8
L-číslo L60130 8666
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč Ultra-Grip: průtokové kuličky na oku + protiskluzová vidlice. Neklouže po maticích, poskytuje optimální bezpečnost
  • Ratchetový mechanismus, kompaktní a reverzibilní pomocí páky. Lepší dostupnost v těžko přístupných místech
  • Úhel vytažení 5° (7,5° pro 6 mm, 6° pro 7, 8 a 9 mm). Vyšší produktivita
  • Naklonění oka a vidlice: 15°
  • Metrické rozměry: 6 až 41 mm
  • Povrchová úprava: saténový chrom

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 18,6
  • B1 [mm]: 16,8
  • C [mm]: 8,2
  • E [mm]: 4,6
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 3,1
  • L [mm]: 140
  • [kg]: 0,034

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku