Velmi precizní hliníková vodováha Highprecision R1000, Délka: 2000mm

Artiklové číslo: 467460 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 2 000 mm
S magnetem ne
Materiál pouzdra hliník
Barva Stříbrná
Mezní chyba v normální poloze 0,3 mm/m
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467460 2000
EAN / GTIN 4007368101109
Číslo výrobce 695200ED-R1000
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Extrémně robustní 4komorový profil s tlumícími pryžovými koncovými krytkami. Horizontální libely bez hran s nezkresleným pohledem na bublinu libely. Bubliny libely mají v šikmé poloze 5× delší dráhu než obvyklé vodováhy. Díky tomu rychlejší zjištění nepřesností, což umožňuje rychlé a velmi precizní vyrovnání povrchů.