Náhradní měřicí pásmo pro Talmeter, Délka pásma: 6m

Artiklové číslo: 465691 6
Cena za 1 ks (CZK 158,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 6 m
Šířka pásu 16 mm
Celková délka 6 000 mm
Nerez ano
Třída přesnosti EG 2
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 465691 6
EAN / GTIN 7392333593100
Číslo výrobce 483123
Výrobce/odpovědná osoba Heinz Hesse KG, Yale-Allee 17, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.heinz-hesse-kg.de

Popis

Provedení:

Velikost náhradní pásky pro rýsovací měřítko TALMETER č. 465690
Měřicí hrot a rýsovací břit z kalené a nerezové pružinové oceli.
Černé číslice = vnější rozměry. Červené číslice = vnitřní rozměry.