{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva |
Bílá
|
|
| Stupnice |
milimetr
|
|
| Dělení |
1 mm
|
|
| Jednotka rozsahu měření |
Metr
|
|
| Rozsah měření max. |
15 m
|
|
| Tloušťka pásu |
0,5 mm
|
|
| Šířka pásu |
13 mm
|
|
| Barva pásu |
Bílá
|
|
| Typ rozměru pásu |
Pásmo volné
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Celková délka |
15 000 mm
|
|
| Celková šířka |
13 mm
|
|
| Celková výška |
0,5 mm
|
|
| Samolepicí |
ano
|
|
| Nerez |
ano
|
|
| Třída přesnosti |
EG 2
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Druh produktu |
Pásmo
|
| Katalogové číslo | 462380 15 | |
| EAN / GTIN | 4007368114932 | |
| Číslo výrobce | 359-301/527WA15 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |