Svinovací metr s velmi silnou ochranou pouzdra, magnetický koncový háček, Délka pásma: 5/25m

Artiklové číslo: 462338 5/25
Cena za 1 ks (CZK 156,60 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 315,00 CZK / ks
  • 4 488,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EG II

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Šířka pásma 25 mm
Délka korpusu 67 mm
Šířka korpusu 28 mm
Výška korpusu 63 mm
Druh produktu Kapesní svinovací metr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462338 5/25
EAN / GTIN 4975364028426
Číslo výrobce GM550MTL215Y
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Velmi robustní svinovací metr G-Lock s velmi silnou ochranou pouzdra. Neklouzavé pouzdro. Posuvný kluzný koncový hák s 3násobným nýtováním. Automatické navíjení a blokování pásma. Tlumič snižuje zatížení při zpětném chodu. Dobře čitelná stupnice na přední a zadní straně. Svinovací metr žlutý, s černým / červeným potiskem a akrylovým povrstvením pro vysokou odolnost proti oděru. Včetně opaskové spony.
S magnetickým koncovým háčkem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku