Šroubovák se šestihrannou hlavou 8mm D.36mm x 200mm

Artiklové číslo: 46231008
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 46231008
EAN / GTIN 4018754119592
Číslo výrobce 46231008
L-číslo L60010 3111
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Úhel natočení až 25° na každou stranu
  • s kulovou hlavou a pojistným kroužkem na dlouhém konci hřídele.
  • pro rychlou a bezpečnou práci i na těžko přístupných místech.
  • Namontované šrouby spolehlivě drží na místě
  • Chrom-vanad, poniklovaný

Charakteristika:

  • L1: 36 mm
  • L2: 200 mm
  • Délka mm (L): 205 mm
  • Vnější šestihran výstupu (mm): 8 mm
  • Profil výstupu: Šestihran
  • Hmotnost: 100g