Svinovací metr s magnety, Délka pásu: 5m

Artiklové číslo: 462032 5
Sleva
222,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 37,20 / 1 Metre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 270,00 CZK / ks
  • 850,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 991 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásu (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Žlutá; Černá
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření max. 5 m
Šířka pásu 19 mm
Barva pásu Žlutá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 74 mm
Šířka krytu/rámu 31 mm
Výška krytu/rámu 68 mm
Barva krytu/rámu Černá; Žlutá
Materiál ocel; plast
Celková délka 74 mm
Celková šířka 31 mm
Celková výška 68 mm
Magnetický ano
S okénkem pro prohlížení ne
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462032 5
EAN / GTIN 4069515051606
Číslo výrobce 462032 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastové pouzdro se snímatelnou opaskovou sponou. Automatické, tlumené navíjení a blokování pásma. Posuvný kluzný koncový háček.
Kluzný koncový háček se 2 magnety. Měřicí pásmo žluté, s černým/červeným potiskem.