Vozík na pneumatiky

Artiklové číslo: 4586
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Barva Modrá
Skládací ne
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 2
Materiálu rukojeť ocelová trubka
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha drátěná mříž
Šířka ložné plochy 600 mm
Hloubka ložné plochy 1 420 mm
Užitná šířka 600 mm
Užitná hloubka 1 420 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 160 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 250 kg
Šířka celkem Bg 670 mm
Celková hloubka Tg 1 540 mm
Výška celková Hg 1 725 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4586
EAN / GTIN 4017976494586
Číslo výrobce 4586
L-číslo L90080 773
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Trubková ocelová konstrukce, šroubovaná, práškově lakovaná modrá RAL 5007. S pneumatikami TPE, náboje s drážkovými kuličkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách. Nosič pneumatik lze variabilně přišroubovat v krocích po 150 mm pomocí koncových držáků.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 250
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1420
  • Efektivní šířka (mm): 600
  • celková délka (mm): 1540
  • Celková šířka (mm): 670
  • Celková výška (mm): 1725
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 160 x 40
  • Upozornění: Pro průměry pneumatik 250 - 750 mm