Digitální přesný úhloměr, Délka lišty: 180mm

Artiklové číslo: 454005 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 475,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Délka lišty (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Délka lišty 180 mm
Délka měřicí lišty 35 mm
Měřicí technika digitální
Odečet 1 úhlová min.
Odečet 0,01 stupeň
Rozsah měření min. 0 stupeň
Rozsah měření max. 180 stupeň
Mez chyby 0,083 stupeň
Norma výrobní norma
Rozhraní Žádné rozhraní
Hmotnost 150 g
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Úhloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 454005 180
EAN / GTIN 4045197294661
Číslo výrobce 454005 180

Popis

Provedení:

Pro jednoduché měření a přenášení úhlů na obrobcích. Lze použít v kombinaci s posuvným měřítkem nebo s přístrojem pro měření výšky. Velmi snadná montáž na posuvné měřítko dvěma upínacími šrouby. Díky držáku se čtyřhranem lze použít na přístroji pro měření výšky a na rýsovacím přístroji.

Rozsah dodávky:

Včetně držáku se čtyřhranem k upevnění na výškoměry, 2 baterie č. 081561 vel. LR3.