Digitální univerzální úhloměr, Délka lišty: 150mm

Artiklové číslo: 454000 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 475,00 CZK / ks
  • 2 240,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka lišty (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma výrobní norma
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Rozsah měření -360 stupeň - 360 stupeň
Přepínatelné rozlišení 1 minuta nebo 0,01°
Mezní chyba ±2 úhlová min.
Přesnost opakování 1 úhlová min.
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Délka lišty 150 mm
Životnost baterií cca 2 000 h
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Obal stabilní box
Druh produktu Úhloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 454000 150
EAN / GTIN 4045197294654
Číslo výrobce DP-601/150

Popis

Provedení:

Digitální univerzální úhloměr.
    • Zobrazení volitelně v úhlových stupních nebo úhlových minutách.
    • Jednoduché seřízení přes pevné referenční body.
    • Měřicí lišta je v celé délce posuvná a upínatelná.
    • Jemné nastavení pro přesné seřízení jakékoli úhlové míry.
    • Preset: Přednastavení jakéhokoli úhlu, např. pro měření tolerancí.
    • Data/Hold: Uložení (držení) nebo odeslání zobrazené hodnoty.
    • Otočení směru měření.

    Digitální univerzální úhloměr.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný úhelník č. 453600 a datový kabel č. 497080.

Náhradní díl:

Měřicí lišta č. 453510.