• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

GTIN ER32 ANSI0.318X0.238 Závitořezná hlava pro ER kleštiny, napínací a kompresní typ ANSI, CNC frézky a soustruhy s revolverovou hlavou

Artiklové číslo: 4500693
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4500693
EAN / GTIN 7291075145564
Číslo výrobce 4500693
L-číslo L24120 1384

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 32″, velikost Shank (SS) ER32

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 32″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 0.318″
  • Velikost stopky (SS): ER32