Tříramenný průmyslový stahovák se samostředícími nohami stahováku s přenosem výkonu. Samostředicí stahováky, šířka upnutí až 650 mm, hloubka upnutí 500 mm.

Artiklové číslo: 45-8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 45-8
EAN / GTIN 4021176007149
Číslo výrobce 45-8
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Šikovný 3-ramenný průmyslový stahovák se samostředícími nohami stahováku s přenosem síly se používá k vytahování ložisek, ozubených kol a kotoučů všech běžných velikostí pro řemeslo, dílnu a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Při zvýšení tlaku na vřeteno je vytahovaný díl stále pevněji sevřen připojenými nohami stahováku. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Samočinné soustředění nohou ručním utažením vřetena (technologie Autogrip).
  • Bezpečné polohování vřetena díky otočnému hrotu vřetena, a to jak na hladkých površích, tak při centrování (technologie Switch).

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 490 mm
  • Celková šířka [palce]: 19 5/16
  • Celková hloubka [mm]: 490 mm
  • Celková hloubka [palec]: 19 5/16
  • Celková výška [mm]: 700 mm
  • Celková výška [palec]: 27 9/16
  • Obor: NFZ
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 36 mm
  • Velikost závitu: G 1 palec
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 100 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 25 9/16
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 3 15/16
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 650 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 500 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 19 11/16
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 6 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/4
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 32 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 1/4
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 31 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1 1/4
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 73 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 2 7/8
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 30 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1 3/16
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 7/8
  • max. Krouticí moment [Nm]: 450 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 331,92
  • max. Tahová síla [kN]: 150 kN
  • max. Tahová síla [t]: 15t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 16.53
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 100 mm - 650 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku