Digitální výškoměr TESA MICRO-HITE + M s motorovým pohonem včetně obslužného panelu, Typ: M350

Artiklové číslo: 445290 M350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 8 375,00 CZK / ks
  • 9 075,00 CZK / ks
  • 1 665,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní USB; TESA Link Connector TLC
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 350 mm
Maximální rozsah použití 0 mm - 520 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Přesnost opakování – rovina ≤0,5 µm
Přesnost opakování – otvor ≤1 µm
Odchylka pravoúhlosti (čelně) 7 µm
Způsob pojezdu měřicích saní s motorem
Rozhraní Rozhraní USB; TESA Link Connector TLC
Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Měřicí síla 1,6 ±0,25 N
Hmotnost 33 kg
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Výškoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445290 M350
EAN / GTIN 7630041129953
Číslo výrobce 00730079

Popis

Provedení:

Motorizovaný digitální výškoměr TESA MICRO-HITE pro rozsáhlá měření v 1 nebo 2 směrech souřadnic.
  • Inkrementálně dělené skleněné měřítko s referenčním bodem. Patentovaný optický mikrometrový systém odečtu hodnot.
  • Velmi vysoká přesnost díky automatické korekci systematických chyb měření. Koeficient délkové roztažnosti jako ocel.
  • Velmi vysoká přesnost opakování díky konstantní síle dotyku.
  • Připojitelné pneumatické uložení
  • Uživatelsky přívětivé používání díky vícejazyčné kontextové nápovědě pro aktivní funkce.

Software / měřicí funkce
  • Rozsáhlé možnosti měření jako paralelismus, měření úhlu, jednoduchá 2D-měření, atd..
  • Integrovaný počítač.
  • Jednoduché vytvoření zpráv měření.
  • Automatický výpočet výsledků měření při opakování programu uložitelnými funkcemi.
  • Možnost zadání tolerancí specifických pro zákazníka. Iso-tolerance jsou v softwaru uloženy automaticky. Přímá a přehledná informace uživatele o zboží/zmetcích.

Hybridní ovládací panel
  • Podsvícená klávesnice se zjednodušeným přehledným zobrazováním a se srozumitelnými informacemi.
  • Komfortní a flexibilní obsluha díky souběžnému používání klávesnice a dotykového displeje.
  • Ergonomická poloha těla obsluhy díky flexibilně nastavitelnému ovládacímu panelu.
  • Úspora času a zjednodušení procesu při sériových měřeních.
  • Volitelná správa prostřednictvím měřicího softwaru Stat-Express nebo Data-Direct. Možnost ukládání dat pomocí flash disku USB.

Výhoda:

Vizuální informace v hlasitém prostředí pro veškerá měření pomocí světelné diody.

Použití:

Díky robustní konstrukci vhodný do provozu i do laboratoře. Ideální pro sériová měření.

Rozsah dodávky:

Základní přístroj TESA MICROHITE včetně ovládacího panelu, standardní nosič měřicích nástavců, standardní měřicí nástavec s dotykovou tyčinkou a měřicí kuličkou ⌀ 5 mm, referenční kus, elektrické čerpadlo (namontované) pro pneumatické uložení nohy přístroje, Li-Ion akumulátor č. 445443 vel. AKKU, síťový adaptér (nabíječka), síťový kabel. Kalibrační protokol SCS.

Zvláštní příslušenství:

USB tiskárna č. 445293, papír do tiskárny č. 445294, datový kabel č. 498918 vel. USB, software Data-Direct 498925, vysílač TLC-BLE č. 498921 vel. BT, software Stat-Express č. 498926. Protiprachový kryt. Rozsáhlé zvláštní příslušenství (např. pro měření pravoúhlosti) k dodání na poptávku.

Poznámka:

Pro bezpečnou přepravu a rekalibraci výškoměru si uchovejte originální obal.