Okružovací kleště 10″ s možností změny směru otáčení

Artiklové číslo: 445.10DS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Sponkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445.10DS
EAN / GTIN 3148511764466
Číslo výrobce 445.10DS
L-číslo L60130 8263
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Boční řezačka drátu: nerezová ocel, průměr 1 mm
  • 3 otáčky: upínací dráha 125 mm.

Charakteristika:

  • A [mm]: 3
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 11
  • E [mm]: 2,2
  • E1 [mm]: 15,5
  • E2 [mm]: 29.8
  • E3 [mm]: 19
  • H [mm]: 30
  • H1 [mm]: 45
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 230
  • [g]: 450