TPF M-2.5X0.45-F HETI Strojní závitníky z HSS se spirálovou drážkou pro závity ISO DIN 13.

Artiklové číslo: 4445227
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HSS TAP
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445227
EAN / GTIN 7291075010992
Číslo výrobce 4445227
L-číslo L24190 326

Popis

Popis:

Závitník, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 50 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2,5, stoupání závitu (TP) 0,45 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 2.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Standardníní závitník DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 9 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M2.5
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.45 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny