Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem, Pro rýsovací výšku: 300mm

Artiklové číslo: 443851 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro rýsovací výšku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška orýsování max.
300 mm
Délka upínače stopky
8 mm
Šířka upínače stopky
6 mm
Druh produktu
Rýsovací jehla
Materiál
tvrdokov
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443851 300
EAN / GTIN 4045197329165
Číslo výrobce 443851 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

č. 443850.