Sada klíčů 440, 14 ks.

Artiklové číslo: 440.JP14PB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 440.JP14PB
EAN / GTIN 3148518420648
Číslo výrobce 440.JP14PB
L-číslo L60130 4901
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry pro splnění leteckých norem
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup při sériovém šroubování nebo. zapuštěné šrouby
  • OGV® profil pro výkonné, šetrné utahování matic
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie kloubové rukojeti sek zlepšuje přístupnost
  • Chromovaný, saténový povrch
  • Kufřík pro produktivitu a bezpečnost = rychle uložený, rychle rozpoznatelný, vždy s vámi
  • Odolný proti nárazům a chemikáliím

Charakteristika:

  • A[mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
  • Kontejner: CK.440J3
  • [kg]: 1 700