{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Ring-Maulschlüssel 440 | |
| Provedení | rovné | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 29 mm | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem | S funkcí držáku šroubů | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Norma | DIN 3113 | |
| Celková délka | 320 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem |
| Katalogové číslo | 440.29 | |
| EAN / GTIN | 3148517681675 | |
| Číslo výrobce | 440.29 | |
| L-číslo | L60130 990 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |