Očkoplochý klíč ″440″ SLS 23 mm

Artiklové číslo: 440.23SLS
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Technické údaje

Provedení zalomené
Celková délka L 257 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 23 mm; 23 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem S plastovým pouzdrem
Druh produktu Klíče
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 440.23SLS
EAN / GTIN 3662424027772
Číslo výrobce 440.23SLS
L-číslo L60130 9325
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry odpovídajícími leteckým normám
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup k sériovému šroubování nebo šroubování pod omítku
  • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Klíč zkosený pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
  • Chromovaný, matný povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 49,0
  • B1 [mm]: 33,6
  • C1 [mm]: 13,8
  • E [mm]: 8,7
  • E1 [mm]: 13,8
  • E2 [mm]: 9,3
  • L [mm]: 257
  • [g]: 280