Pěnové obložení oM,1550x550x465mm

Artiklové číslo: 43885
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Technické údaje

Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ne
Vlastnosti odolná proti oleji
Materiál Polyetylen (PE)
Výška celková H 465 mm
Hmotnost 1 200 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43885
EAN / GTIN 4003866438853
Číslo výrobce 43885
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Univerzální ochrana citlivých předmětů.
  • Odolná a otěruvzdorná podšívka z pěny PE.
  • Včetně základní pěny a samolepicí pěny s hroty ve víku.
  • Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

  • Hmotnost 1,2 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 1 550 mm × 550 mm × 465 mm
  • Vnitřní výška 465 mm
  • Vnitřní délka 1550 mm